PFERD TC Burrs CUT3P ZYA0616/6

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)55x6x6
Diameter (mm)6
Length (mm)16
Shank Diameter (mm)6
ItemCylindrical TC Burrs
ApplicationHigh Stock Removal
Burr ShapeCylindrical
TypeStandard Shapes
Maximum Speed (rpm)48000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TC BURRS ZYA0616/6 C3P 045480 adalah alat yang d igunakan untuk menghaluskan sisa pengerjaan seperti lubang atau sisa pen gelasan pada permukaan benda kerja. Burrs ini berfungsi untuk men ghaluskan sisa pengerjaan permesinan/pengelasan pada benda kerja sehin gga benda kerja menjadi lebih halus dan rapih.Burrs ini mempunyai ukuran 6 mm dengan kecepatan putar maksimum sebesar 48000 Rpm . Burr s ini mempunyai kelebihan pemakanan material yang cepat dan alat i ni biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit High Stock Removal
Feature
Cross Cut, Cylindrical Shape

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan