PFERD Cutting Wheel EH100-3.2A46PPSF (Mata Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp49.900
Spesifikasi
Length (mm)100
ItemCut Off Wheel
Burr ShapeDisc
TypePS Forte
Shank Diameter (mm)16
ApplicationSteel Metal Cutting
Diameter (mm)100
Dimensions (mm)100x3.2x3.2
Maximum Speed (rpm)15300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CUT OFF WHEEL EH100-3.2A46PPSF 523018 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 100 MM co cok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 15300 rpm. Ma ta gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi l ebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda men getahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan k emampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini san gat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Multipurpose tool of hardness grade P-INOX, for reduced heat build-up. PFERD product for cutting with low heat input. Provides fast stock removal and long tool life.
Feature
Abrasive: Aluminium oxide A Manufactured without addition of ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Workpiece materials: Stainless steel (INOX) Application: Cutting of steel metal, sectional and solid materials

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait