PFERD Riffler File CUT2 931P 6in

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Length (mm)205
ApplicationSmallest Surfaces
ShapeSquare
Dimensions (cm)20.5x2.5x0.3
TypeRiffler

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
RIFFLER FILE 931P 150MM 2 4 346129 adalah alat y ang digunakan pada metalworking untuk proses pengikiran material.Kiki r tipe riffler ini mempunyai dua sisi kikir yang dapat dipergunakan b ergantian.Kikir ini biasa digunakan pada area benda kerja yang sulit dijangkau dan dengan bentuk yang tidak simetris.Kikir ini m empunyai ukuran panjang 150 MM, cross section 1.7x1.7 mm dan tipe swiss cut 2. Kikir ini biasa digunakan di bengkel, industry otomotif, foundy, atau konstruksi .
Feature
Riffler files can be used with or without riffler file holder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan