PFERD Combidisc Grit120 CD50A (Amplas Bulat)

Sebelum PPN:
Rp47.900
Spesifikasi
Diameter (mm)50
TypeCombidisc
ApplicationMould Making
ItemSanding Disc
Grit Size120
Dimensions (mm)50x1x1
Abrasive MaterialAluminium Oxide A
Maximum Speed (rpm)13000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
COMBIDISC GRIT120 CD50A 355817 adalah gerinda po les yang sering digunakan untuk proses finishing yang bersifat high glos s. Gerinda poles ini dibentuk dari material yang flexible dan men ghasilkan hasil poles yang baik pada material. Gerinda poles in i juga biasa digunakan dengan pasta gerinda sebagai penghalus tambahan. Gerinda poles ini mempunyai ukuran diameter 50 mm dengan kecepata n maksimum sebesar 8000-13000 rpm. Gerinda poles ini biasa diguna kan pada bengkel painting atau industri otomotif. Benefit Easy to use. Rapid tool change. Firmly secured disc. < li> Disc does not become detached under infl uenceof heat. Vibration-free operation due to perfectlycentralized tool. Too ls from 20-75 mm dia. in various grit types and sizes.
Feature
Tool and mould making, modelling. Mechanical engineering, automotive applications. Aerospace industry. Jet engine construction and maintenance. Construction of tanks, pressure vessels and process equipment (e.g. for the foodstuff processing and chemical industry).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan