PFERD Diamond File D126 DF4102T

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
TypeDiamond Needle Files
ApplicationGeneral Use
ShapeBarette
ItemDiamond Needle Files
Dimensions (mm)215x12x12
Length (mm)140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DIAMOND NEEDLE FILE GRITD126 DF4102T adalah kiki r dengan ukuran segitiga yang sangat bermanfaat untuk megikir permukaan benda kerja yang sulit dijangkau.Kikir kecil ini mempunyai kekera san 1200 vickers sehingga sangat cocok digunakan untuk permukaan stain less steel. Kikir kecil ini mempunyai ukuran 5x2 mm dengan panja ng 140 mm . Kikir kecil ini biasa dipergunakan di bengkel, indust ri, dan konstruksi
Feature
Extra slim design

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan