PFERD Fan Grinder Grit 80 F3030/6A (Amplas Gagang)

Sebelum PPN:
Rp87.900
Spesifikasi
Thickness (mm)30
TypeFan A
Diameter (mm)30
Dimensions (cm)7x3x3
ApplicationMetal
Grit Size80
ItemFan Grinder
Arbor (mm)6
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Maximum Speed (rpm)25400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FAN GRINDER GRIT80 F3030A/6 292754
Feature
The aluminium oxide A type are universally suitable for all metals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan