PFERD Flap Wheel Grit 80 FR15050/25.4A (Amplas Flap)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Thickness (mm)50
Dimensions (cm)15x5x15
Diameter (mm)150
ApplicationMetal
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Grit Size80
TypeFlap A
Arbor (mm)25.4
Maximum Speed (rpm)6300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
296929 FR15050/25.4 FLAP WHEEL 150X50MM
Feature
The aluminium oxide A type is universally suitable for all metals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait