PFERD File Handle 12-14in FH5/1-100

Sebelum PPN:
Rp54.900
Spesifikasi
Length (mm)115
TypeErgonomic Handle
ApplicationProfile Hand
ItemFile Handle
ShapeErgonomic
Dimensions (cm)12x3.5x3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FILE HANDLE 12-14IN FH5/1-100 535820 adalah hand le dari kikir yang berfungsi untuk pegangan user saat menggunakan kikir. Handle kikir ini dirancang dengan grip yang optimum, bentuk yang ergonomis, area genggaman yang luas dan nyaman. Kegunaan dari hand le kikir ini untuk melindungi tangan user dari bagian kikir yang taj am serta dengan bentuk yang kaku mencegah kikir terlepas dari handle. Handle kikir ini sangat cocok untuk kikir dengan ukuran 12-14 INC d an biasa digunakan di bengkel, industry otomotif, aerospace, atau foun dry. Benefit Optimum grip Protects hands from sharp edges and corners Ergonomic shape Large, rounded contact surfaces Angular collar prevents files from rolling away So ft plastic on the outside with a hard, stable inner part Without plasticisers
Feature
Ergonomic file handles for comfortable and safe work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan