PFERD File Handle 4-6in FH3-100

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
Length (mm)110
TypePlastic File Handles
Dimensions (mm)110x3x3
ShapeErgonomic
ApplicationFiles Handle
ItemFile Handle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FILE HANDLE 4-6IN FH3-100 535745 adalah handle d ari kikir yang berfungsi untuk pegangan user saat menggunakan kikir. Handle kikir ini dirancang dengan grip yang optimum, bentuk yang erg onomis, area genggaman yang luas dan nyaman. Kegunaan dari handle k ikir ini untuk melindungi tangan user dari bagian kikir yang tajam s erta dengan bentuk yang kaku mencegah kikir terlepas dari handle. Han dle kikir ini sangat cocok untuk kikir dengan ukuran 4-6 INC dan bia sa digunakan di bengkel, industry otomotif, aerospace, atau foundry. Benefit Protect hands from sharp edges and corners Angular collar prevents files from rolling away
Feature
Optimum-Grip Ergonomic Shape Soft plastic on the outside with a hard, stable inner part without plasticisers Large, rounded grip surfaces

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan