PFERD TC Burrs CUT3P ZYAS1625/6

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ItemTC Burr
ApplicationDeburring, Contouring
Shank Diameter (mm)6
TypeShank 3,6,8
Diameter (mm)16
Dimensions (cm)6.5x1.6x1.6
Length (mm)25
Burr ShapeCylindrical
Maximum Speed (rpm)12000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TC BURRS ZYAS1625/6 C3P 045251 adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan sisa pengerjaan seperti lubang atau sisa pe ngelasan pada permukaan benda kerja. Burrs ini berfungsi untuk me nghaluskan sisa pengerjaan permesinan/pengelasan pada benda kerja sehi ngga benda kerja menjadi lebih halus dan rapih.Burrs ini mempunya i ukuran 16 MM dengan kecepatan putar maksimum sebesar 12000 rpm . Bu rrs ini mempunyai kelebihan pemakanan material yang cepat dan alat ini biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit Allows the operator to work more safely. Reduces tool drive wear. Provides smooth operating action. Prevents chatter marks. Increases tool life and stock removal performances.
Feature
Deburring. Contouring. Milling in preparation for build-up welding. Weld dressing. Milling of acute-angled surfaces. Inner contour work, i.e. peripheral and face milling .

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan