PFERD Diamond Point D126 DZY-N5.5-6/3

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialDiamond
ApplicationGrinding, Rading, Contouring
Diameter (mm)5.5
Dimensions (mm)50x5.5x5.5
Thickness (mm)6
Arbor (mm)3
TypeCylindrical
Maximum Speed (rpm)153000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DIAMOND GRINDER DZY-N5.5-6/3 D126 257951 adalah batu gerinda mounted dengan bentuk silindris.Batu gerinda ini bia sa digunakan untuk menghaluskan benda kerja dengan material plastik.B atu gerinda ini mempunyai ukuran 5.5 MM dengan kecepatan putar mak simum 153000 Rpm. Batu gerinda ini biasa digunakan untuk aplikasi engraving, menggerinda kontur permukaan, dan proses deburring awal bend a kerja. Batu gerinda ini biasa digunakan di bengkel, industri ot omotif, foundy, dan konstruksi. Benefit Superb tool life and dimensional stability. Short processingtimes. Reduction of less unproductive work time as the tool doesnot need to be dressed or changed so often. Avoids ther mal damageto the workpiece as low resulting grinding temperatures. Consistent quality for various types of workpieces.
Feature
The cylindrical shape ZY is suitable for grinding bores, radii andcontours using stationary or handheld equipment. Recommendation for use: The longitudinal feed rate can be maximum 2/3 of the head lengthper workpiece rotation. The feed is dependent on the materi al being processed, the cutting speed, the tool stability, its adapter a nd themachine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan