PFERD Poliroll Grit80 PR1225A

Sebelum PPN:
Rp19.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialAluminium Oxide A
ItemAbrasive Roll
ArborBO 6-18-3
Diameter (mm)12
Dimensions (mm)25x12x12
Grit Size80
TypeCartridge Roll

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
POLIROLL GRIT80 PR1225A 152393 adalah amplas ber upa roll dengan pemakanan material yang maksimum dan tidak menghasilkan panas yang berlebihan. Amplas ini sangat direkomendasikan untuk m emoles material alumunium oxide A atau casting aluminium. Amplas ro ll ini mempunyai ukuran 12 mm dengan kecepatan putar maksimum 17000 rpm. Amplas roll ini biasa digunakan di industri, bengkel, atau k ondstruksi. Benefit POLIROLL and POLICO tools are ideal for grinding in confined areas. Fresh grain is exposed in successive layers as the outer coated abrasive wears off. Very good stock removal performance. Special arbor for easy tool replacement.
Feature
Deburring on bores and in hard-to-reach places. Fillet weld dressing on metal structures. Removal of flash on castings.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan