PFERD Tc Burrs CUT5 B0307/3

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Shank Diameter (mm)3
Dimensions (cm)3.7x0.3x0.3
Diameter (mm)3
ApplicationFine Stock Removal
Length (mm)7
Burr ShapeFlame
TypeFlame Shape B
ItemBurr
Maximum Speed (m/minute)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TC BURRS CUT5 HM3B0307/3 49570 adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan sisa pengerjaan seperti lubang atau sisa pe ngelasan pada permukaan benda kerja. Burrs ini berfungsi untuk me nghaluskan sisa pengerjaan permesinan/pengelasan pada benda kerja sehi ngga benda kerja menjadi lebih halus dan rapih.Burrs ini mempunya i ukuran 3 MM dengan kecepatan putar maksimum sebesar 600 M/Min . Bur rs ini mempunyai kelebihan pemakanan material yang cepat dan alat ini biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit Highest stock removal performance. Very long tool life. Reduced wear of the drive system.
Feature
Fine machining of cast iron, steel < 60 HRC, stainless steel (INOX) and high-temperature-resistant materials such as nickel-based and cobalt-based alloys Good surface

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan