PFERD TC Burrs CUT3P TRE0610/6 (Mata Bor Tuner)

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Burr ShapeOval
Length (mm)10
Dimensions (cm)5x0.6x0.6
TypeShank 3,6,8
Diameter (mm)6
Shank Diameter (mm)6
ItemOval TC Burrs
ApplicationDeburring, Contouring
Maximum Speed (rpm)32000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TC BURRS TRE0610/6 C3P 048771 adalah alat yang d igunakan untuk menghaluskan sisa pengerjaan seperti lubang atau sisa pen gelasan pada permukaan benda kerja. Burrs ini berfungsi untuk men ghaluskan sisa pengerjaan permesinan/pengelasan pada benda kerja sehin gga benda kerja menjadi lebih halus dan rapih.Burrs ini mempunyai ukuran 6 mm dengan kecepatan putar maksimum sebesar 32000 Rpm . Burr s ini mempunyai kelebihan pemakanan material yang cepat dan alat i ni biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit Allows the operator to work more safely. Reduces tool drive wear. Provides smooth operating action. Prevents chatter marks. Increases tool life and stock removal performances.
Feature
Deburring. Contouring. Milling in preparation for build-up welding. Weld dressing. Milling of acute-angled surfaces. Inner contour work, i.e. peripheral and face milling .

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan