PFERD Riffler File CUT0 702P 190mm

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
ApplicationSmallest Surfaces
TypeRiffler
ShapeFlat
Dimensions (cm)19x0.81x0.35
Length (mm)190

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
RIFFLER FILE 702P 190MM 0 346297 adalah alat yan g digunakan pada metalworking untuk proses pengikiran material.Kikir< b> tipe riffler ini mempunyai dua sisi kikir yang dapat dipergunakan ber gantian.Kikir ini biasa digunakan pada area benda kerja yang su lit dijangkau dan dengan bentuk yang tidak simetris.Kikir ini mem punyai ukuran panjang 190 MM, cross section 8.1x2.5 mm dan tipe swiss cu t 0. Kikir ini biasa digunakan di bengkel, industry otomotif, fou ndy, atau konstruksi .
Feature
Riffler files can be used with or without riffler file holder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan