PFERD TC Burrs CUT3P WRC0613/3

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
ApplicationHigh Stock Removal
Dimensions (mm)43x6x6
Length (mm)13
ItemTC Burr
Diameter (mm)6
Burr ShapeCylindrical Shape With Radius End
TypeStandard Shapes
Shank Diameter (mm)6
Maximum Speed (rpm)48000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TC BURRS WRC0613/3C3P 049693 adalah alat yang di gunakan untuk menghaluskan sisa pengerjaan seperti lubang atau sisa peng elasan pada permukaan benda kerja. Burrs ini berfungsi untuk meng haluskan sisa pengerjaan permesinan/pengelasan pada benda kerja sehing ga benda kerja menjadi lebih halus dan rapih.Burrs ini mempunyai ukuran 6 mm dengan kecepatan putar maksimum sebesar 48000 Rpm . Burrs ini mempunyai kelebihan pemakanan material yang cepat dan alat in i biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit High Stock Removal
Feature
Cross Cut, Cylindrical Radius End Shape

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan