PFERD Fan Grinder Grit120 F2525/6A (Amplas Gagang)

Sebelum PPN:
Rp77.900
Spesifikasi
Arbor (mm)6
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Dimensions (cm)6.5x2.5x2.5
Diameter (mm)25
Thickness (mm)25
ApplicationMetal
Grit Size120
TypeFan A
Maximum Speed (rpm)30500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FAN GRINDER GRIT120 F2525A/6 292662
Feature
The aluminium oxide A type are universally suitable for all metals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan