PFERD Hand Needle File CUT1 2401 140mm

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)140x5.1x1.1
ShapeFlat
ApplicationSmallest Surface
TypeNeedle Files
Length (mm)140
ItemNeedle Files

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HAND NEEDLE FILE CUT1 2401 383872 adalah kiki r dengan bentuk Datar / Flat merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari bahan baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam suatu benda ker ja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir mer ek PFERD ini memiliki panjang 140 MM merupakan Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pendidikan, perbengkelan maupun workshop.
Feature
Suitable for work on the smallest surfaces

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan