PFERD Tc Burrs CUT3 SPG1225/

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ApplicationCoarse, Fine Stock Removal
Length (mm)25
Dimensions (cm)6.5x1.2x1.2
TypePointed Tree Shape
Shank Diameter (mm)6
Diameter (mm)12
Burr ShapePointed Tree
Maximum Speed (m/minute)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TC BURRS CUT3 SPG1225/6 48115 adalah alat yang d igunakan untuk menghaluskan sisa pengerjaan seperti lubang atau sisa pen gelasan pada permukaan benda kerja. Burrs ini berfungsi untuk men ghaluskan sisa pengerjaan permesinan/pengelasan pada benda kerja sehin gga benda kerja menjadi lebih halus dan rapih.Burrs ini mempunyai ukuran 12 mm dengan kecepatan putar maksimum sebesar 600 M/Min . Bur rs ini mempunyai kelebihan pemakanan material yang cepat dan alat ini biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit Highest stock removal performance. Very long tool life. Reduced wear of the drive system.
Feature
Machining of cast iron, steel < 60 HRC, stainless steel (INOX), nickel-based alloys and titanium alloys High stock removal Good surface

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan