PFERD Diamond Needle File D91 Df4132

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
ShapeThree Square
Dimensions (cm)14x1x1
ApplicationTool Making
TypeDiamond Needle Files
Length (mm)140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DIAMOND THREESQ N.FILE DF4132 D91 016756 adalah kikir dengan bentuk Segitiga / Three Square merek PFER D. Terbuat dari material Diamond. Bentunya lebih kecil dari kikir bi asanya. Kikir ini biasa digunakan untuk mempertajam suatu bend a kerja maupun memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja yang kera s. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 140 MM, merupaka n Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di industri, perbengkelan maupun workshop.
Feature
Diamond needle files are designed for general use in tool and die making.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan