PFERD Fan Grinder Grit150 F3010/3A

Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
ApplicationMetal
Diameter (mm)30
Arbor (mm)3
TypeFan A
Grit Size150
Dimensions (cm)5x3x3
Thickness (mm)10
ItemFan Grinder
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Maximum Speed (rpm)25400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FAN GRINDER F3010/3 A150 154311
Feature
The aluminium oxide A type are universally suitable for all metals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan