PFERD Policap Holder PCT0713C/3

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialRubber
ApplicationHolder
Diameter (mm)7
Dimensions (cm)3.7x1x1
TypePolicap C Holder
Maximum Speed (rpm)65000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
147177 PCT0713C3 ABRASIVE HOLDER 7X13MM adalah a lat yang digunakan untuk memegang cap amplas permukaan . Holder ampla s ini berfungsi sebagai pegangan cap amplas sehingga amplas dapat di gunakan dengan optimal pada benda kerja.Holder amplas ini terbu at dari material karet dengan diameter 7 MM sehingga cap amplas dapat me rekat dengan baik. Holder amplas ini mempunyai kecepatan 65000 Rp m dan biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit The PFERD range comprises an extensive selection of abrasive caps and cones. Cap and cone holders are fully reusable. Slots in the holder facilitate its expansion, locking the tool firmly in place. The special manufacturing process guarantees good shapeholding and excellent fine-grinding properties. Easy tool replacement!
Feature
Fine grinding in tool and mould construction. For work on hard-to-reach places and bores. Abrasive caps and cones can be mounted and removed by turning them slightly to the right and pulling a t the same time. Abrasive caps and cones are easier to replace wit h the holder mounted on the tool drive. Abrasive caps perform best at a recommended cutting speed of 10-20 m/s.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan