PFERD Diamond File D126 DF914

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
TypeDiamond Riffler Files
Length (mm)150
Dimensions (cm)15x2x2
ApplicationComplex Geometries
ShapeHand

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HAND FILE DIAMOND DF914 D126 016978 adalah ki kir dengan bentuk Datar / Flat merek PFERD. Terbuat d ari material Diamond. Bentunya lebih kecil dari kikir biasanya. Kiki r ini biasa digunakan untuk mempertajam suatu benda kerja maupun m emperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja yang keras. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 150 MM, merupakan Kikir y ang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di industri, perbe ngkelan maupun workshop.
Feature
Diamond riffler files are used for work on hard-to-reach areas and complex geometries. They can be used with the riffler file holder RFH 150.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan