PFERD Poliroll Grit150 PR0925A

Sebelum PPN:
Rp19.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialAluminium Oxide A
Grit Size150
ArborBO 6-18-3
Diameter (mm)9
Dimensions (mm)25x9x9
ItemAbrasive Roll
TypeCartridge Roll

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
POLIROLL GRIT150 PR0925A 152355 adalah amplas be rupa roll dengan pemakanan material yang maksimum dan tidak menghasilkan panas yang berlebihan. Amplas ini sangat direkomendasikan untuk memoles material alumunium oxide A atau casting aluminium. Amplas r oll ini mempunyai ukuran 9 MM dengan kecepatan putar maksimum 23000 rpm. Amplas roll ini biasa digunakan di industri, bengkel, atau k ondstruksi. Benefit POLIROLL and POLICO tools are ideal for grinding in confined areas. Fresh grain is exposed in successive layers as the outer coated abrasive wears off. Very good stock removal performance. Special arbor for easy tool replacement.
Feature
Deburring on bores and in hard-to-reach places. Fillet weld dressing on metal structures. Removal of flash on castings.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan