PFERD Fan Grinder Grit 320 F5020/6A (Amplas Gagang)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Diameter (mm)50
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Grit Size320
Arbor (mm)6
Dimensions (cm)6x5x5
Thickness (mm)20
TypeFan A
ApplicationMetal
Maximum Speed (rpm)15200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FAN GRINDER GRIT320 F5020A/6 155172
Feature
The aluminium oxide A type are universally suitable for all metals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan