PFERD TC Burrs CUT3P TRE0307/3

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Shank Diameter (mm)3
Dimensions (cm)3.7x0.3x0.3
TypeOval Shape
Burr ShapeOval
ApplicationCoarse Stock Removal
Length (mm)7
Diameter (mm)3
Maximum Speed (m/minute)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TC BURRS CUT3P TRE0307/3 49754 adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan sisa pengerjaan seperti lubang atau sisa pe ngelasan pada permukaan benda kerja. Burrs ini berfungsi untuk me nghaluskan sisa pengerjaan permesinan/pengelasan pada benda kerja sehi ngga benda kerja menjadi lebih halus dan rapih.Burrs ini mempunya i ukuran 3 MM dengan kecepatan putar maksimum sebesar 600 M/Min . Bur rs ini mempunyai kelebihan pemakanan material yang cepat dan alat ini biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit Highest stock removal performance. Very long tool life. Reduced wear of the drive system.
Feature
Similar to cut 3, but with cross cut Machining of cast iron, steel < 60 HRC, stainless steel (INOX), nickel-based alloys and titaniu m alloys High stock removal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan