PFERD Wheel Brush RBU15038/AK32.2ST0.30 (Sikat Kawat Piring)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Arbor (mm)32
Dimensions (mm)150x150x38
Diameter (mm)150
TypeIndividual Filament
Width (mm)38
Maximum Speed (rpm)6000
Wire Diameter (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BRUSH WHEEL RBU15038/AK32.2ST0.30SG adalah alat yang digunakan untuk menyikat permukaan benda kerja atau bagian celah pa da benda kerja.Sikat kawat ini biasa digunakan sebagai alat pembe rsih karat, pembesihan dari kotoran, atau menyikat sisa pengelasan . < b>Sikat kawat ini terbuat dari material besi yang flexibel sehingga dapat mengikuti kontur dari permukaan benda kerja. Ukuran dimensi sik at kawat ini adalah 150 X 150 X 38 MM dengan diameter kawat 0.3 mm s ehingga sangat cocok digunakan di bengkel, industri, dan konstruksi. Benefit Special quality wires (oil tempered wire) with high flexibility and bending fatigue strength give long tool life. High concentricity due to even distribution and secure fixing of the trim material. Optimum finishing result, due to close matching of brush body and visible trim length. Good value for money.
Feature
Excellent for medium-duty brushing (handheld or stationary) of large surface areas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan