PFERD Cup Brush POS TBU75/M14 ST0.30 (Sikat Mangkok)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)75x75x85
Arbor (mm)14
TypeCup Brushes
Width (mm)75
Diameter (mm)75
Maximum Speed (rpm)12500
Wire Diameter (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BRUSH STEEL TBU75/M14 ST0.30 CUP 220849 adalah a lat yang digunakan untuk menyikat permukaan benda kerja atau bagian cela h pada benda kerja.Sikat kawat ini biasa digunakan sebagai alat p embersih karat, pembesihan dari kotoran, atau menyikat sisa pengelasan . Sikat kawat ini terbuat dari material besi yang flexibel sehin gga dapat mengikuti kontur dari permukaan benda kerja. Ukuran dimensi sikat kawat ini adalah 75 X 75 X 85 MM dengan diameter kawat 0.3 mm sehingga sangat cocok digunakan di bengkel, industri, dan konstruksi< /p>. Benefit Special quality wires (oil tempered wire) with high flexibility and bending fatigue strength give long tool life. High concentricitydue to even distribution and secure fixing of the trim material. Optimum finishing result, due to close matching of brush body andvisible trim length. Good value for money.
Feature
Excellent for medium-duty brushing work, mainly on large surfaces, andfor deburring, cleaning and rust removal jobs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan