PFERD Key File Set CUT2 265K 4in

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)10x8x3
ApplicationDelicate Filing
Length (mm)100
TypeKey File Set

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KEY FILE CASE 100MM (4IN) 265K 011362 adalah kikir dengan bentuk Bervariasi (set) merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari bah an baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam suatu b enda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 100 MM merupakan Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pen didikan, perbengkelan maupun workshop.
Feature
Contains an application-oriented selection of key files. Idealfor fine and delicate filing. Supplied with mounted wooden handlesin a dirtproof protective metal box.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan