PFERD Handy File Set 2627 215mm (Set Kikir Tangan)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)21.5x21.5x21.5
TypeHandy File
ApplicationSmallest Surfaces
Length (mm)215

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SET OF HANDY FILE 2627 346501 adalah kikir dengan bentuk Bervariasi (set) merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari bahan baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam suatu benda ker ja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir mer ek PFERD ini memiliki panjang 215 MM merupakan Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pendidikan, perbengkelan maupun workshop.
Feature
Contain an application-oriented selection of handy files for workin the narrowest and most hart-to-reach places. These products aresupplied in a plastic pouch for optimum protection against mechanicaldamage, dirt and corrosion.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait