PFERD Diamond File D126 DF1152/100

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
ApplicationTool Construction
Length (mm)100
TypeDiamond Machinists Files
ShapeHalf Round
Dimensions (cm)10x2x2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DIAMOND FILE 100MM D126 DF1152 255193 adalah kikir dengan bentuk Setengah Lingkarang / Half Round merek < b>PFERD. Terbuat dari material Diamond. Bentunya lebih kecil dari ki kir biasanya. Kikir ini biasa digunakan untuk mempertajam suat u benda kerja maupun memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja yan g keras. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 100 MM, me rupakan Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaia n di industri, perbengkelan maupun workshop.
Feature
Diamond machinist‘s files are used among other things in large tool construction. The grit sizes D 251 are also suitable for work on FRP materials (GRP/CRP).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan