PFERD Fan Grinder Grit 80 F2515/6A (Amplas Gagang)

Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
Diameter (mm)25
Dimensions (cm)5.5x2.5x2.5
TypeFan A
Arbor (mm)6
Abrasive MaterialAluminium Oxide
ApplicationMetal
Grit Size80
Thickness (mm)15
Maximum Speed (rpm)30500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FAN GRINDER GRIT80 F2515A/6 154557
Feature
The aluminium oxide A type are universally suitable for all metals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan