PFERD Felt Point FKSPK0812/3

Sebelum PPN:
Rp86.900
Spesifikasi
Shank Diameter (mm)3
Diameter (mm)8
ApplicationPolishing
Dimensions (cm)5.2x0.8x0.8
Burr ShapeConical Pointed
TypeSPK
Maximum Speed (rpm)75000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
295267 FKSPK0812/3 FELT POINT 8X12MM adalah geri nda poles yang sering digunakan untuk proses finishing yang bersifat hig h gloss. Felt tools dengan metal insert menghasilkan hasil poles yang baik pada material. Felt tools ini juga biasa digunakan de ngan pasta gerinda sebagai penghalus tambahan. Felt tools ini mem punyai ukuran diameter 8 MM dengan kecepatan maksimum sebesar 75000 rpm. Felt tools ini biasa digunakan pada bengkel painting atau indust ri otomotif.
Feature
The SPK (conical pointed) style is preferred for work on radii and contours.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait