PFERD Hss Finishing CUTters 941/3

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)3.2x0.5x0.5
TypeFinishing Cutter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HSS FINISHING CUTTERS #SPEC 941/3 058329 adalah alat yang digunakan untuk memotong sisa sisa permesinan atau sisa pengel asan pada benda kerja. Cutter burrs ini merupakan tahapan awal pe mbersihan benda kerja sebelum dilakukan pemolesan menggunakan amplas. Cutter burrs ini biasa digunakan dengan air die grinder atau angl e grinder, alat ini mempunyai ukuran diameter 3 MM dengan ukuran burrs s ebesar 1.6 MM.Cutter burrs ini biasa digunakan di bengkel, indust ry, atau foundry. Benefit Available with special cut, in nine different head shapes, and a wide range of dimensions, 3 mm shank dia., shank length 30 mm.
Feature
For fine-machining small and hard-to-reach places.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan