PFERD TC Burrs CUT3P WRC0413/6

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
ApplicationHigh Stock Removal
Dimensions (mm)60x4x4
Burr ShapeCylindrical Shape With Radius End
Diameter (mm)4
Shank Diameter (mm)6
Length (mm)13
TypeStandard Shapes
ItemCylindrical TC Burrs
Maximum Speed (rpm)72000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TC BURRS CUT3P WRC0413/6 046173 adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan sisa pengerjaan seperti lubang atau sisa p engelasan pada permukaan benda kerja. Burrs ini berfungsi untuk m enghaluskan sisa pengerjaan permesinan/pengelasan pada benda kerja seh ingga benda kerja menjadi lebih halus dan rapih.Burrs ini mempuny ai ukuran 4 mm dengan kecepatan putar maksimum sebesar 72000 Rpm . Bu rrs ini mempunyai kelebihan pemakanan material yang cepat dan alat ini biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit High Stock Removal
Feature
Cross Cut, Cylindrical Radius End Shape

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan