PFERD File 14in Car Body CUT0 299B

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)35x3.6x0.58
ShapeSquare
ApplicationAutomotive
TypeCar Body File
Length (mm)350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FILE 14IN CAR BODY CUT0 299B 016220 adalah ki kir dengan bentuk Tepi Bulat / Round Edges merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat da ri bahan baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam s uatu benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 350 MM merupakan K ikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pendidikan, perbengkelan maupun workshop. Benefit Ideal tooth geometry
Feature
positive rake angle uniquely convex surface unsurpassed sharpness of teeth

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan