PFERD Needle File CUT2 2407 140mm

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)14x0.35x0.35
Length (mm)140
ShapeThree Square
ApplicationSmallest Surfaces
TypeThree Square

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NEEDLE FILE THREE SQUARE 140MM 2 237724 adalah < b>kikir dengan bentuk Segitiga / Three Square merek PFERD . Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari bahan baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk mempertaja m suatu benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 140 MM merupakan < b>Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di prak tek pendidikan, perbengkelan maupun workshop.
Feature
PFERD files are ideally suitable for work on the smallest surfaces, breakthroughs, geometries, profiles and radii.Due to their forged tang, these files can be used with or without a needle file handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan