PFERD TC Burrs CUT3 B0820/6

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
Burr ShapeFlame
Diameter (mm)8
TypeFlame Shape B
ApplicationCoarse, Fine Stock Removal
Shank Diameter (mm)6
Dimensions (cm)6x0.8x0.8
Length (mm)20
Maximum Speed (m/minute)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TC BURRS CUT3 HMB0820/6 46050 adalah alat yang d igunakan untuk menghaluskan sisa pengerjaan seperti lubang atau sisa pen gelasan pada permukaan benda kerja. Burrs ini berfungsi untuk men ghaluskan sisa pengerjaan permesinan/pengelasan pada benda kerja sehin gga benda kerja menjadi lebih halus dan rapih.Burrs ini mempunyai ukuran 8 MM dengan kecepatan putar maksimum sebesar 600 M/Min . Burr s ini mempunyai kelebihan pemakanan material yang cepat dan alat i ni biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit Highest stock removal performance. Very long tool life. Reduced wear of the drive system.
Feature
Machining of cast iron, steel < 60 HRC, stainless steel (INOX), nickel-based alloys and titanium alloys High stock removal Good surface

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan