PFERD Policap Grit60 PCH070585LA

Sebelum PPN:
Rp87.900
Spesifikasi
ApplicationFine Grinding
ItemSanding Cone
Diameter (mm)5
Grit Size60
Dimensions (mm)5x5x10
Abrasive MaterialAluminium Oxide A
ArborPCT 0585
TypePolicap Cone
Maximum Speed (m/s)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
POLICAP ABRASIVE CONE PCH05LA60 151358 adalah am plas berbentuk silinder dengan ujung berbentuk radius. Cap amplas ini dibuat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran 5 MM de ngan kecepatan maksimum 25 M/Sec.Cap amplas ini digunakan untuk menghaluskan bagian permukaan yang tidak bisa dijangkau dengan geridna biasa. Cap amplas ini biasa digabungkan dengan die grinder sehing ga dapat bekerja dengan optimal.Cap amplas ini biasa digunakan di bengkel dan industri otomotif. Benefit The PFERD range comprises an extensive selection of abrasive caps and cones. Cap and cone holders are fully reusable. Slots in the holder facilitate its expansion, locking the tool firmly in place. The special manufacturing process guarantees good shapeholding and excellent fine-grinding properties. Easy tool replacement
Feature
Fine grinding in tool and mould construction. For work on hard-to-reach places and bores. Abrasive caps and cones can be mounted and removed by turning them slightly to the right and pulling a t the same time. Abrasive caps and cones are easier to replace wit h the holder mounted on the tool drive. Abrasive caps perform best at a recommended cutting speed of 10-20 m/s.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan