PFERD TC Burrs CUT3P SKM0618/6

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
TypeStandard Shapes
Shank Diameter (mm)6
ApplicationHigh Stock Removal
Diameter (mm)6
Dimensions (mm)55x18x18
Burr ShapeConical Pointed
Length (mm)18
ItemCone TC Burrs
Maximum Speed (rpm)48000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TC BURRS CUT3P SKM0618/6 047293 adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan sisa pengerjaan seperti lubang atau sisa p engelasan pada permukaan benda kerja. Burrs ini berfungsi untuk m enghaluskan sisa pengerjaan permesinan/pengelasan pada benda kerja seh ingga benda kerja menjadi lebih halus dan rapih.Burrs ini mempuny ai ukuran 6 mm dengan kecepatan putar maksimum sebesar 48000 Rpm . Bu rrs ini mempunyai kelebihan pemakanan material yang cepat dan alat ini biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit High Stock Removal
Feature
Cross Cut, Conical Pointed End Shape

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan