PFERD Cutting Wheel EHT50-3.0A46PSG (Batu Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp52.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)5x5x0.3
TypeHardness P
Diameter (mm)70
ApplicationSteel Metal Cutting
Maximum Speed (rpm)21800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
165690 EHT50-3.0A46PSG CUT OFF WHEELS adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai ketebalan 1.4 MM d engan diameter 70 MM cocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 21800 Rpm. Mata gerinda potong ini juga membantu pekerjaan men ggerinda anda menjadi lebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off w heel sebaiknya anda mengetahui kekerasan material yang akan dipotong lal u dibandingkan dengan kemampuan potong cut off wheel.Mata gerinda p otong Pferd ini sangat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, ata u industri. Benefit Multipurpose tool in hardness grade P for cool cutting. PFERD product with high cutting performance and long tool life.
Feature
Abrasive: Aluminium oxide A, Manufactured without addition of ferrous, sulphurous or chlorinated fillers. Workpiece materials: Steel, stainless steel (INOX), highly heat resistant steels, cast iron, non-ferrous metals, nickel based alloys Application: Cutting of steel metal, sections and solid materials

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan