PFERD Square File CUT2 1142 8In

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
ShapeSquare
ItemHand File
ApplicationShape Filing
TypeHand File
Length (mm)200
Dimensions (cm)20x1x1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SQUARE FILE 1142 8IN C2006078 adalah kikir dengan bentuk Kotak / Square merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari bahan baja ka rbon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam suatu benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 200 MM merupakan Kikir yang be rkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pendidikan, per bengkelan maupun workshop. Benefit Delivery includes the ergonomic file handle All the important information is available at a glance Easier selection of the optim um file through the colour coding system and information about the use o f the tool Optimum protection against corrosion and damage
Feature
Square file, tapered, tanged and cut on four sides. Shape D according to DIN 7261

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan