PFERD Half Round File CUT2 1152SP 8in

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
ApplicationDeburring
TypeHand File
Length (mm)200
Dimensions (cm)20x2x2
ShapeHalf Round
ItemHalf Round File

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FILE HALF ROUND 1152SP 8IN CUT2 006993 adalah kikir dengan bentuk Setengah Lingkarang / Half Round merek PFERD. Kikir merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari bahan baja karbon. Kikir dapat digunakan untuk me mpertajam suatu benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang bend a kerja. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 200 MM mer upakan Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pendidikan, perbengkelan maupun workshop. Benefit Delivery includes the ergonomic file handle All the important information is available at a glance Easier selection of the optim um file through the colour coding system and information about the use o f the tool Optimum protection against corrosion and damage
Feature
Half-round pointed, tanged, cut on two sidesSurface work Filing of radius areas Deburring Filing of breakthroughs Filing of half-round shapes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan