PFERD Diamond Point D126 DZY-N4.0-5/3 (Mata Bor Tuner Diamond)

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Thickness (mm)5
Dimensions (mm)50x4x4
Abrasive MaterialDiamond
TypeCylindrical
Arbor (mm)3
Diameter (mm)4
ApplicationGrinding, Rading, Contouring
Maximum Speed (rpm)95490

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
GRINDER POINT DZY-N4.0-5/3 D126 119228 adalah ba tu gerinda mounted dengan bentuk silindris.Batu gerinda ini biasa digunakan untuk menghaluskan benda kerja dengan material plastik.Bat u gerinda ini mempunyai ukuran 4 mm dengan kecepatan putar maksimu m 95490 Rpm. Batu gerinda ini biasa digunakan untuk aplikasi engr aving, menggerinda kontur permukaan, dan proses deburring awal benda ker ja. Batu gerinda ini biasa digunakan di bengkel, industri otomoti f, foundy, dan konstruksi. Benefit Superb tool life and dimensional stability. Short processingtimes. Reduction of less unproductive work time as the tool doesnot need to be dressed or changed so often. Avoids ther mal damageto the workpiece as low resulting grinding temperatures. Consistent quality for various types of workpieces.
Feature
The cylindrical shape ZY is suitable for grinding bores, radii andcontours using stationary or handheld equipment. Recommendation for use: The longitudinal feed rate can be maximum 2/3 of the head lengthper workpiece rotation. The feed is dependent on the materi al being processed, the cutting speed, the tool stability, its adapter a nd themachine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait