PFERD Diamond Point D126 DZY-N12.0-8/6

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Arbor (mm)6
TypeCylindrical
Dimensions (mm)60x12x12
Abrasive MaterialDiamond
ApplicationGrinding, Rading, Contouring
Thickness (mm)8
Diameter (mm)12
Maximum Speed (rpm)31830

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
GRINDER POINT DZY-N12.0-8/6D126 119297 adalah ba tu gerinda mounted dengan bentuk silindris.Batu gerinda ini biasa digunakan untuk menghaluskan benda kerja dengan material plastik.Bat u gerinda ini mempunyai ukuran 12 mm dengan kecepatan putar maksim um 31830 Rpm. Batu gerinda ini biasa digunakan untuk aplikasi eng raving, menggerinda kontur permukaan, dan proses deburring awal benda ke rja. Batu gerinda ini biasa digunakan di bengkel, industri otomot if, foundy, dan konstruksi. Benefit Superb tool life and dimensional stability. Short processingtimes. Reduction of less unproductive work time as the tool doesnot need to be dressed or changed so often. Avoids ther mal damageto the workpiece as low resulting grinding temperatures. Consistent quality for various types of workpieces.
Feature
The cylindrical shape ZY is suitable for grinding bores, radii andcontours using stationary or handheld equipment. Recommendation for use: The longitudinal feed rate can be maximum 2/3 of the head lengthper workpiece rotation. The feed is dependent on the materi al being processed, the cutting speed, the tool stability, its adapter a nd themachine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait