PFERD TC Burr CUT3P ZYA1020/6 (Mata Bor Tuner)

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
TypeStandard Shapes
Dimensions (mm)60x10x10
Diameter (mm)10
ApplicationHigh Stock Removal
ItemCylindrical TC Burrs
Length (mm)20
Shank Diameter (mm)6
Burr ShapeCylindrical
Maximum Speed (rpm)29000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TC BURRS CUT3P ZYA1020/6 045879 adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan sisa pengerjaan seperti lubang atau sisa p engelasan pada permukaan benda kerja. Burrs ini berfungsi untuk m enghaluskan sisa pengerjaan permesinan/pengelasan pada benda kerja seh ingga benda kerja menjadi lebih halus dan rapih.Burrs ini mempuny ai ukuran 10 MM dengan kecepatan putar maksimum sebesar 29000 Rpm . B urrs ini mempunyai kelebihan pemakanan material yang cepat dan ala t ini biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit High Stock Removal
Feature
Cross Cut, Cylindrical Shape

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait