PFERD Diamond File D126 DF2610

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ShapeRound
Length (mm)215
Dimensions (cm)21.5x1x1
ApplicationCustomer Specific Tool
TypeDiamond Handy Files

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DIAMOND ROUND FILE DF2610 D126 017340 adalah kikir dengan bentuk Bulat / Round merek PFERD. Terbua t dari material Diamond. Bentunya lebih kecil dari kikir biasanya. K ikir ini biasa digunakan untuk mempertajam suatu benda kerja maupu n memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja yang keras. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 215 MM, merupakan Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di industri, pe rbengkelan maupun workshop.
Feature
Diamond handy files have a forged shank which eliminates the need for a handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan