PFERD TC Burrs CUT3P ZYAS0210/3

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Length (mm)10
TypeMiniature Burrs
Burr ShapeCylindrical
Diameter (mm)2
Shank Diameter (mm)3
ItemCylindrical TC Burrs
Dimensions (mm)40x2x2
ApplicationHigh Stock Removal
Maximum Speed (rpm)143000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TC BURRS ZYAS0210/3 C3P 049471 adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan sisa pengerjaan seperti lubang atau sisa pe ngelasan pada permukaan benda kerja. Burrs ini berfungsi untuk me nghaluskan sisa pengerjaan permesinan/pengelasan pada benda kerja sehi ngga benda kerja menjadi lebih halus dan rapih.Burrs ini mempunya i ukuran 2 MM dengan kecepatan putar maksimum sebesar 143000 Rpm . Bu rrs ini mempunyai kelebihan pemakanan material yang cepat dan alat ini biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit High Stock Removal
Feature
Cross Cut, Cylindrical Shape With End Cut

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan