PFERD HSS Rotary Cutter Set CUT3 82HSS

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)14.6x10.2x4.6
TypeHSS Set
ItemRotary Cutter
Blade MaterialSteel
ApplicationContouring, Deburring

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ROTARY CUTTER SET 6MM HSS82 C3 060988 adalah ala t yang berfungsi untuk proses awal penghalusan material benda kerja yang sulit dijangkau dengan mata gerinda biasa. Rotary cutter ini ter paket dalam satu kotak tempat penyimpanan sehingga rotary cutter tetap bersih dan aman. Rotarry cutter set ini berisi 10 Pcs dengan uku ran 6 MM. Rotary cutter ini dipakai pada air die grinder sehingga pen gerjaan penghalusan permukaan lebih cepat dan rapih. Rotary cutter< /b> ini banyak dipergunakan di bengkel, pabrik, dan industri. Benefit These mounted points are dimensionally stable due to their hard bond, which characterises their long tool life and low tool wear. Due to their special edge stability, hardness grade O mounted points ca n also be used cost effectively with low RPM tool drives.
Feature
10 HSS rotary cutters, Cut 3, Shank dia: 6 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan