PFERD Polinox Tool MK6/40/6

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)8x4x4
TypeNon Woven Marbling
ItemPolinox

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
MARBLING TOOL MK6/40/6 156933 adalah amplas yang dipergunakan untuk menghaluskan permukaan benda kerja. Amplas in i berbentuk lingkaran dan biasa digunakan dengan angle grinder. Ampla s ini bermanfaat untuk menghaluskan sisa gerinda kasar pada permuk aan benda kerja, menghilangkan oksidasi dan untuk proses deburring ringa n. Amplas ini mempunyai ukuran 40 mm dengan kecepatan putar 4700 rpm. Amplas bulat ini biasa digunakan di bengkel, pabrik, dan ind ustri. Benefit Special tools for marbling surfaces. Non-woven abrasive in aluminium oxide type, water and oil-resistant quality.
Feature
The marbling tool serves to hold the non-woven marbling disc. A highly elastic intermediate layer carries the velco fastening system.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan